GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.81 空錠セット
仕様
LSミニケース錠
材質
亜鉛合金、ステンレスパイプ
タイプ
樹脂製カバー横長角座
仕上
1カラー(クローム+ステンレス)
適合扉厚(mm)
33~40
表面仕上げ
メッキ、生地
バックセット(mm)
51
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27090369
LS-81-1YBJ-Cr
¥
9,910
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください