GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.81 空錠セット
仕様
LSミニケース錠
材質
亜鉛合金、木部
タイプ
樹脂製カバー横長角座
仕上
クローム(木部:ブラッキッシュブラウン)
適合扉厚(mm)
33~40
表面仕上げ
メッキ、樹脂含浸強化木
バックセット(mm)
51
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27090387
LS-81B-1YBJ-Cr
¥
14,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください