ハイレバーNo.62 空錠セット

ハイレバーNo.62 空錠セット - GIKEN(川口技研)
仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ樹脂製カバー横長角座仕上クローム適合扉厚(mm)33~40表面仕上げメッキバックセット(mm)51内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27090405LS-62A-1YBJ-Cr
6,760
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする