GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.65 空錠セット
仕様
LSミニケース錠
材質
アルミ合金
タイプ
樹脂製カバー横長角座
仕上
クローム
適合扉厚(mm)
33~40
表面仕上げ
メッキ
バックセット(mm)
51
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27090430
LS-65A-1YBJ-Cr
¥
6,760
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください