GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.66 表示錠セット
仕様
LVSケース錠
材質
アルミ合金
タイプ
樹脂製カバー横長角座+角サムターン座(セパレート)
仕上
クローム
適合扉厚(mm)
33~40
表面仕上げ
メッキ
バックセット(mm)
51
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27090457
LVS-66A-4PYBJ-Cr
¥
10,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください