マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP
初めてでも簡単に現場基準点が打てる
専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です
計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載
小型軽量・堅牢ボディIP67
厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込む
RTKポール、バイポッド標準付属
用途測量用GNSS質量(g)800(充電池込み)外形寸法(mm)Φ132×67消費電力(W)3.2電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V)精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMSチャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15防塵防水性能IP67耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア動作温度(℃)-30~+70保管温度(℃)-40~+80インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0)ストレージ8GB内蔵ストレージ内容量1台