タジマツール(TJMデザイン)
タジマGNSS用バイポッド
タジマGNSS・RKTポールに取り付けて使用
脚上端にあるボタンを押して長さを調整
ポールの円形気泡管を見ながら垂直に設置
専用ケースにはポールにバイポッドを取り付けたまま収納
用途
タジマGNSS(TGN-V20T)・RKTポール(TGN-RTKP22)に取り付けて使用
材質
本体 アルミ/石突 鉄
全長(mm)
1540
直径(Φmm)
1段目:24、 2段目:20
質量(g)
1800
全縮(mm)
1060
内容量
1本
注意
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28510730
TGN-BP
¥
51,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】タジマ GNSS V20T
参考になった