タジマGNSS用RTKポール2.2m

タジマGNSS用RTKポール2.2m - タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS用RTKポール2.2m - タジマツール(TJMデザイン)

タジマGNSSに取り付けて使用
1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽
専用ケース付

用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用全長(mm)2220直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25質量(g)1050ねじ径(inch)5/8全縮(mm)1330円形気泡管20'/0.66mm位置決めピン:1.8m/2m/2.2m目盛間隔(mm)10内容量1本
注意
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28510739TGN-RTKP22
52,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】タジマ GNSS V20T
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする