ラクテム
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途
転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
使用荷重(kg)
30
チェーン線径(Φmm)
2
材質(チューブ)
保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(チェーン)
18-8 ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
チェーン長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28503915
WS2-1
保護チューブ:無
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
28503924
WS2-2
保護チューブ:無
2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
28503940
WS2-3
保護チューブ:無
3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
28503949
WS2-4
保護チューブ:無
4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
28503958
WS2-5
保護チューブ:無
5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
28503967
WS2-10
保護チューブ:無
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
28503976
WST2-1
保護チューブ:有
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
28503985
WST2-2
保護チューブ:有
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
28503994
WST2-3
保護チューブ:有
3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
28504010
WST2-4
保護チューブ:有
4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
28504019
WST2-5
保護チューブ:有
5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
28504028
WST2-10
保護チューブ:有
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください