ラクテム
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途
転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質
リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304
チェーン線径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(チェーン)
18-8 ステンレス
内容量
1本
注意
※フックはリングキャッチとスナップフックB型の2種類から組み合わせ可能です。
※フック本体の使用荷重を表記しております。
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
10
使用荷重(kg)
10
30
フック
選択してください
スナップフックB型×2個
リングキャッチ×1個/スナップフックB型×1個
リングキャッチ×2個
チェーン長(m)
選択してください
1
2
3
4
5
10
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
使用荷重(kg)
フック
チェーン長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28504037
WSRA2-1
1
10
リングキャッチ×1個/スナップフックB型×1個
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
28504046
WSRA2-2
2
10
リングキャッチ×1個/スナップフックB型×1個
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
28504055
WSRA2-3
3
10
リングキャッチ×1個/スナップフックB型×1個
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
28504064
WSRA2-4
4
10
リングキャッチ×1個/スナップフックB型×1個
4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
28504080
WSRA2-5
5
10
リングキャッチ×1個/スナップフックB型×1個
5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
28504089
WSRA2-10
10
10
リングキャッチ×1個/スナップフックB型×1個
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
28504098
WSR2-1
1
30
リングキャッチ×2個
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
28504107
WSR2-2
2
30
リングキャッチ×2個
2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
28504116
WSR2-3
3
30
リングキャッチ×2個
3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
28504125
WSR2-4
4
30
リングキャッチ×2個
4
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
28504134
WSR2-5
5
30
リングキャッチ×2個
5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
28504150
WSR2-10
10
30
リングキャッチ×2個
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
28504159
WSA2-1
1
10
スナップフックB型×2個
1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
28504168
WSA2-2
2
10
スナップフックB型×2個
2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
28504177
WSA2-3
3
10
スナップフックB型×2個
3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
28504186
WSA2-4
4
10
スナップフックB型×2個
4
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
28504195
WSA2-5
5
10
スナップフックB型×2個
5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
28504204
WSA2-10
10
10
スナップフックB型×2個
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください