ラクテム
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途
転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質
リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304
チェーン線径(Φmm)
2
材質(チューブ)
保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(チェーン)
18-8 ステンレス
内容量
1本
注意
※フックはリングキャッチとスナップフックB型の2種類から組み合わせ可能です。
※フック本体の使用荷重を表記しております。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
使用荷重(kg)
フック
チェーン長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28504220
WSRAT2-1
1
10
リングキャッチ×1個/スナップフックB型×1個
1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
28504229
WSRAT2-2
2
10
リングキャッチ×1個/スナップフックB型×1個
2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
28504238
WSRAT2-3
3
10
リングキャッチ×1個/スナップフックB型×1個
3
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
28504247
WSRAT2-4
4
10
リングキャッチ×1個/スナップフックB型×1個
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
28504256
WSRAT2-5
5
10
リングキャッチ×1個/スナップフックB型×1個
5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
28504265
WSRAT2-10
10
10
リングキャッチ×1個/スナップフックB型×1個
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
28504274
WSRT2-1
1
30
リングキャッチ×2個
1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
28504290
WSRT2-2
2
30
リングキャッチ×2個
2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
28504299
WSRT2-3
3
30
リングキャッチ×2個
3
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
28504308
WSRT2-4
4
30
リングキャッチ×2個
4
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
28504317
WSRT2-5
5
30
リングキャッチ×2個
5
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
28504326
WSRT2-10
10
30
リングキャッチ×2個
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
28504335
WSAT2-1
1
10
スナップフックB型×2個
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
28504344
WSAT2-2
2
10
スナップフックB型×2個
2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
28504360
WSAT2-3
3
10
スナップフックB型×2個
3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
28504369
WSAT2-4
4
10
スナップフックB型×2個
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
28504378
WSAT2-5
5
10
スナップフックB型×2個
5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
28504387
WSAT2-10
10
10
スナップフックB型×2個
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください