ラクテム
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途
転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
使用荷重(kg)
100
チェーン線径(Φmm)
3
材質(チューブ)
保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(チェーン)
18-8 ステンレス
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
10
チェーン長(m)
選択してください
1
2
3
4
5
10
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
長さ(m)
チェーン長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28504396
WS3-1
保護チューブ:無
1
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
28504405
WS3-2
保護チューブ:無
2
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
28504414
WS3-3
保護チューブ:無
3
3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
28504430
WS3-4
保護チューブ:無
4
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
28504439
WS3-5
保護チューブ:無
5
5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
28504448
WS3-10
保護チューブ:無
10
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
28504457
WST3-1
保護チューブ:有
1
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
28504466
WST3-2
保護チューブ:有
2
2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
28504475
WST3-3
保護チューブ:有
3
3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
28504484
WST3-4
保護チューブ:有
4
4
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
28504500
WST3-5
保護チューブ:有
5
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
28504509
WST3-10
保護チューブ:有
10
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください