ラクテム
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途
転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質
リングキャッチ:SUS304
使用荷重(kg)
50
材質(フック)
AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)
チェーン線径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(チェーン)
18-8 ステンレス
内容量
1本
注意
※フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
※フック本体の使用荷重を表記しております。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック
チェーン長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28504518
WSRA3-1
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
28504527
WSRA3-2
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
28504536
WSRA3-3
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
28504545
WSRA3-4
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
4
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
28504554
WSRA3-5
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
28504570
WSRA3-10
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
28504579
WSR3-1
リングキャッチ×2個
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
28504588
WSR3-2
リングキャッチ×2個
2
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
28504597
WSR3-3
リングキャッチ×2個
3
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
28504606
WSR3-4
リングキャッチ×2個
4
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
28504615
WSR3-5
リングキャッチ×2個
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
28504624
WSR3-10
リングキャッチ×2個
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
28504640
WSA3-1
AKフック×2個
1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
28504649
WSA3-2
AKフック×2個
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
28504658
WSA3-3
AKフック×2個
3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
28504667
WSA3-4
AKフック×2個
4
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
28504676
WSA3-5
AKフック×2個
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
28504685
WSA3-10
AKフック×2個
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください