ラクテム
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス チューブ・フック付
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途
転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質
リングキャッチ:SUS304
使用荷重(kg)
50
材質(フック)
AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)
チェーン線径(Φmm)
3
材質(チューブ)
保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(チェーン)
18-8 ステンレス
内容量
1本
注意
※フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
※フック本体の使用荷重を表記しております。
全18種類を絞り込む
フック
AKフック×2個
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
リングキャッチ×2個
チェーン長(m)
選択してください
1
2
3
4
5
10
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
フック
チェーン長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28504694
WSRAT3-1
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
28504710
WSRAT3-2
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
28504719
WSRAT3-3
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
28504728
WSRAT3-4
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
4
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
28504737
WSRAT3-5
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
28504746
WSRAT3-10
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
28504755
WSRT3-1
リングキャッチ×2個
1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
28504764
WSRT3-2
リングキャッチ×2個
2
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
28504780
WSRT3-3
リングキャッチ×2個
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
28504789
WSRT3-4
リングキャッチ×2個
4
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
28504798
WSRT3-5
リングキャッチ×2個
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
28504807
WSRT3-10
リングキャッチ×2個
10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
28504816
WSAT3-1
AKフック×2個
1
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
28504825
WSAT3-2
AKフック×2個
2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
28504834
WSAT3-3
AKフック×2個
3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
28504850
WSAT3-4
AKフック×2個
4
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
28504859
WSAT3-5
AKフック×2個
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
28504868
WSAT3-10
AKフック×2個
10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください