曜日別特売

溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス

溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス - ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス - ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス - ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス - ラクテム

溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質(チェーン)SUS304使用荷重(kg)180チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーン長(m)
チェーン線径(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28504877WS5-115保護チューブ:無
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
28504886WS5-225保護チューブ:無
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
28504895WS5-335保護チューブ:無
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
28504904WS5-445保護チューブ:無
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
28504920WS5-555保護チューブ:無
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
28504929WS5-10105保護チューブ:無
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
28504938WST5-115保護チューブ:有
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
28504947WST5-225保護チューブ:有
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
28504956WST5-335保護チューブ:有
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
28504965WST5-445保護チューブ:有
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
28504974WST5-555保護チューブ:有
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
28504990WST5-10105保護チューブ:有
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする