ラクテム
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途
転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質
リングキャッチ:SUS304
材質(フック)
AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)
チェーン線径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(チェーン)
SUS304
内容量
1本
注意
※フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
※フック本体の使用荷重を表記しております。
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
10
使用荷重(kg)
70
110
フック
AKフック×2個
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
リングキャッチ×2個
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
使用荷重(kg)
フック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28504999
WSRA5-1
1
70
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
28505008
WSRA5-2
2
70
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
28505017
WSRA5-3
3
70
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
28505026
WSRA5-4
4
70
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
28505035
WSRA5-5
5
70
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
28505044
WSRA5-10
10
70
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
28505060
WSR5-1
1
110
リングキャッチ×2個
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
28505069
WSR5-2
2
110
リングキャッチ×2個
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
28505078
WSR5-3
3
110
リングキャッチ×2個
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
28505087
WSR5-4
4
110
リングキャッチ×2個
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
28505096
WSR5-5
5
110
リングキャッチ×2個
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
28505105
WSR5-10
10
110
リングキャッチ×2個
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
28505114
WSA5-1
1
70
AKフック×2個
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
28505130
WSA5-2
2
70
AKフック×2個
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
28505139
WSA5-3
3
70
AKフック×2個
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
28505148
WSA5-4
4
70
AKフック×2個
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
28505157
WSA5-5
5
70
AKフック×2個
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
28505166
WSA5-10
10
70
AKフック×2個
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください