曜日別特売

溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付

溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 - ラクテム

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304内容量1本
注意
※フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
※フック本体の使用荷重を表記しております。
全18種類を絞り込む
使用荷重(kg)
フック
チェーン長(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
使用荷重(kg)
フック
チェーン長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28505175WSRAT5-170リングキャッチ×1個/AKフック×1個1
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
28505184WSRAT5-270リングキャッチ×1個/AKフック×1個2
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
28505200WSRAT5-370リングキャッチ×1個/AKフック×1個3
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
28505209WSRAT5-470リングキャッチ×1個/AKフック×1個4
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
28505218WSRAT5-570リングキャッチ×1個/AKフック×1個5
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
28505227WSRAT5-1070リングキャッチ×1個/AKフック×1個10
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
28505236WSRT5-1110リングキャッチ×2個1
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
28505245WSRT5-2110リングキャッチ×2個2
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
28505254WSRT5-3110リングキャッチ×2個3
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
28505270WSRT5-4110リングキャッチ×2個4
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
28505279WSRT5-5110リングキャッチ×2個5
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
28505288WSRT5-10110リングキャッチ×2個10
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
28505297WSAT5-170AKフック×2個1
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
28505306WSAT5-270AKフック×2個2
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
28505315WSAT5-370AKフック×2個3
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
28505324WSAT5-470AKフック×2個4
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
28505340WSAT5-570AKフック×2個5
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
28505349WSAT5-1070AKフック×2個10
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする