曜日別特売

一酸化炭素ガス検知器

一酸化炭素ガス検知器 - エムケー・サイエンティフィック

ヘルメットやベルト、シャツのポケットなどに付けて使用できる超小型の一酸化ガス検知器です。
電池交換とセンサー交換が可能です。
一酸化炭素ガスの濃度を素早く検知し、危険をいち早く知ることができます。
周囲のガスがアラーム濃度になると、10 cmの距離で95デシベルの大きなブザー音、赤色LEDライトの点滅とバイブレーションで警告します。アラーム濃度は30ppm/60ppmの2段階のアラームと標準のSTEL(短時間暴露限界値)200ppmアラーム/TWA(時間加重平均値) 30ppmアラームも設定されていて、それらの値をガス濃度が超過するとアラームが自動作動します。アラームの発生は本体にイベント記録として30イベントをメモリーできます。

用途地下工事 上下水道施設 化学工場 薬品工場や研究所 土木工事現場 都市ガス設備工事 通信地下施設工事 石油・ガス掘削地下室 倉庫 その他、一酸化炭素ガスが漏洩する環境付属品校正キャップ テストリポート寸法(mm)54×32×91質量(g)93規格海外防爆規格:ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Gaセンサー電気化学式 (交換可能)使用電池3.6 Vリチウム電池 (交換可能)寿命センサー:約2年対象ガス一酸化炭素使用環境温度(℃)-35~50電池寿命約2年検知方式拡散式測定範囲(ppm)0~500使用環境湿度(%)5RH~95RH(結露無きこと)アラームガス濃度アラーム:30ppm/60ppm、STELアラーム:200ppm、TWAアラーム:30ppm、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション分解能(ppm)1内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28507844SGT-P-CO
38,000
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする