トライメイト
PVC製便座取っ手
手を汚さず衛生的に便座を開ける事が可能なPVC製の取っ手です。
用途
便座の開け閉めに
材質
PVC
寸法(mm)
30×240×5
質量(g)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28508228
TR-PBT-WH
ホワイト
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
28508237
TR-PBT-GR
グリーン
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください