内部に高感度電流計と低ノイズ電圧源を持った絶縁抵抗測定器です。
トライアキシャルBNCコネクタの採用により、ノイズに強く、抵抗値の高い絶縁物などの抵抗測定ができます。
測定電圧は最大1000 Vです。
用途セラミックデバイスの絶縁劣化試験
チップコンデンサのIR測定
MLCC(積層セラミックコンデンサ)の絶縁測定
太陽電池セル薄膜の絶縁測定
ノイズフィルタの絶縁(ハイレジスタンス)測定
水晶デバイスの絶縁測定
塗装(塗料)の表面抵抗率測定
筐体の帯電度合いの測定
ダイオードの微小漏れ電流測定
フォトカプラの1次側2次側絶縁(高抵抗)測定
プリンタトナー・ローラの絶縁測定
半導体メーカー向け絶縁シールの評価試験
テーピングマシン・選別機・自動機組込搭載
仕様電流リミッタ:0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA、 251~1000 V: 5/ 10 mA、 1001V~: 1.8mA付属品電源コード ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-R (通信コマンド取扱説明書、 USBドライバ) ×1、 EXT I/O用オスコネクタ ×1、 ショートプラグ ×1質量(kg)5.9定格電圧(V)0.1~1000抵抗(Ω)1×10^3~2×10^19表示LCD表示 (30桁、 8行)、 バックライト、 高電圧警告表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×450測定時間ディレー時間: 0~9999 ms機能コンパレータ、 アベレージ、 セルフキャリブレーション、 ジグ容量オープン補正、 ケーブル長補正、 表面抵抗率測定、 体積抵抗率測定、 電圧モニタ、 コンタクトチェック、【プログラム機能】放電-充電-測定-放電の測定シーケンスを10種類プログラム可能インターフェースUSB、 RS-232C、 GP-IB電源(AC V)100~240、 50/60 Hz、 45 VA測定チャンネル数1測定電圧(V)0.1~100.0 (分解能100 mV、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.)/100.1~1000 (分解能1 V、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.】直流電流測定20 p (分解能 0.1 fA)、 確度 ±(2.0% of rdg. +30 dgt.)/200 p(分解能 1.0 fA)、 確度 ±(1.0% of rdg. +30 dgt.)/2 n(分解能 10 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +20 dgt.)/20 n (分解能 100 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 n(分解能 1 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/2 μ(分解能 10 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/20 μ(分解能 100 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 μ (分解能 1 nA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台