CAPStyle
シュトラールLEDルームランプ
4灯の面発光LEDを採用。
4灯平面発光 ルームランプ用LEDバルブ
純正球サイズ
高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色
ピュアホワイト
タイプ
DC12V車用
定格電圧(V)
12
口金
対応:T10×31
ガラス球形式
T10×31
極性
フリータイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28508648
LE-104
6500
75
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28508657
LE-105
7000
65
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください