CAPStyle
シュトラールLEDポジションランプ
車検対応
高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色
ピュアホワイト
タイプ
DC12V車用
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T10
色温度(K)
6500
極性
フリータイプ
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28508666
LE-101
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
28508675
LE-102
80
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28508684
LE-103
230
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください