CAPStyle
シュトラールLEDバックランプ
新開発のステルスレンズにより、消灯時はトップのLEDが目立たずファッション性もアップ。
ステルスレンズ バックランプ用LEDバルブ
車検対応
高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色
ピュアホワイト
タイプ
DC12V車用
定格電圧(V)
12
色温度(K)
6500
極性
フリータイプ
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ガラス球形式
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28508700
LE-106
T16
210
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28508709
LE-107
T20
310
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください