CAPStyle
シュトラールLEDウインカー
新開発のステルスレンズにより、ランプリフレクターにアンバー色が目立たずファッション性もアップ。
ステルスレンズ ウインカー用LEDバルブ
車検対応
高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色
アンバー
タイプ
DC12V車用
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T20
極性
フリータイプ
明るさ(Lm)
230
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28508718
LE-108
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください