CAPStyle
シュトラールLEDルームランプ
コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。
パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED
薄型粘着テープ貼り付け
タイプ
DC12V車用
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T10/T10×28、31、37、39/G14
極性
フリータイプ
明るさ(Lm)
110
LED使用数(個)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28508727
LE-109
ピュアホワイト
6500
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28508745
LE-111
ブルーホワイト
10000
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください