シュトラールLEDルームランプ
圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。
パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED
薄型粘着テープ貼り付け
高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14
極性フリータイプ
明るさ(Lm)240
LED使用数(個)36
内容量1個
圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。
パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED
薄型粘着テープ貼り付け
高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応