CAPStyle
ワイヤレス充電スマートフォンホルダー
オートスキャン機能付きのワイヤレス充電ホルダー
オートスキャン機能付き自動開閉スマホホルダー。
充電ポイントをスマートフォンの充電位置に自動で調整。
Qi規格、最大出力15W ※USB電源別売
幅(mm)
ホールドサイズ:約60~86
厚さ(mm)
約15
耐荷重(g)
約280
内容量
1個
注意
※耐荷重量はバンパーやケース含みます。
※スマートフォンケース背面の厚さ:2mmまで
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28509034
CHC-02
140×75×180
275
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28509050
CHC-03
170×75×180
260
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください