パンチングレザー調ハンドルカバーSP

パンチングレザー調ハンドルカバーSP CAPStyle パンチングレザー調ハンドルカバーSP CAPStyle

ユーロスポーツデザインなハンドルカバー
ユーロスポーツデザインなハンドルカバー
パンチングレザータイプを使用し、滑りづらく蒸れにくい
抗菌加工※特殊形状にも取付可能
抗菌加工:無光触媒コートで日が当たらなくても機能します

材質合成レザー サイズS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×38×370(軽自動車~コンパクトカーに適合) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28509104 HC-01 ブラウン/ブラック
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
28509120 HC-02 ホワイト/ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする