CAPStyle
ワンタッチサンシェード
眩しさ・暑さ対策 紫外線99%カット
遮光断熱生地で熱も日差しもカット
吸盤貼付タイプ(吸盤は本体のフチを挟むタイプ)
内容量
1セット(2枚)
注意
※お車の窓サイズをご確認下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(高さH×幅W)(mm)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28509287
CS-01
S
カーテンサイズ:約380×550/2枚入り
軽自動車・コンパクトカーなど
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28509296
CS-02
M
カーテンサイズ:約440×590/2枚入り
軽ハイトワゴン・コンパクトミニバンなど
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28509305
CS-03
L
カーテンサイズ:約480×700/2枚入り
ミニバンなど
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28509314
CS-04
W
カーテンサイズ:約370×650/2枚入り
セダン・コンパクトカーなど
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください