パール金属
風味処 そうめん鉢・猪口4個セット(PCすのこ付)
材質
ABS樹脂
質量(g)
鉢:168、すのこ:40、猪口:62
寸法(外径×高さ)(mm)
鉢:225×85、すのこ:200×3、猪口:85×65
電子レンジ
×
食器の種類
和食器
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28509488
HB-5804
¥
1,900
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください