曜日別特売

LANケーブル Cat8 準拠 フラット 高速 40Gbps ストレート 爪折れ防止 イーサネットケーブル

LANケーブル Cat8 準拠 フラット 高速 40Gbps ストレート 爪折れ防止 イーサネットケーブル - エレコムLANケーブル Cat8 準拠 フラット 高速 40Gbps ストレート 爪折れ防止 イーサネットケーブル - エレコムLANケーブル Cat8 準拠 フラット 高速 40Gbps ストレート 爪折れ防止 イーサネットケーブル - エレコムLANケーブル Cat8 準拠 フラット 高速 40Gbps ストレート 爪折れ防止 イーサネットケーブル - エレコムLANケーブル Cat8 準拠 フラット 高速 40Gbps ストレート 爪折れ防止 イーサネットケーブル - エレコムLANケーブル Cat8 準拠 フラット 高速 40Gbps ストレート 爪折れ防止 イーサネットケーブル - エレコムLANケーブル Cat8 準拠 フラット 高速 40Gbps ストレート 爪折れ防止 イーサネットケーブル - エレコムLANケーブル Cat8 準拠 フラット 高速 40Gbps ストレート 爪折れ防止 イーサネットケーブル - エレコム

高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8準拠のLANケーブルです。薄さ約2.4mmのフラットタイプで設置場所を選びません。 ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したCat8準拠LANケーブルです。
Cat6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、複数台の機器の接続による伝送速度低下を軽減できる高速で安定したネットワーク環境を実現します。
10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。
ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い材質のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
TIA-568-C規格に準拠しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×【ケーブル】ブラック規格Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)結線方式ストレート結線ケーブル径(Φmm)約2.4×約7.3伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000パッケージ箱+ステッカー爪折れ防止ケーブルタイプフラットコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28512069ECLD-OCTFT/BK10約1※コネクター含まず
1,960
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28512078ECLD-OCTFT/BK20約2※コネクター含まず
2,340
1,498
1,648(税込)
当日出荷
28512087ECLD-OCTFT/BK30約3※コネクター含まず
2,940
1,798
1,978(税込)
当日出荷
28512096ECLD-OCTFT/BK50約5※コネクター含まず
3,520
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 ECLD-OCTFT/BKシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする