曜日別特売

酸化エチレンガス検知器

酸化エチレンガス検知器 - WatchGas

WatchGas UNI酸化エチレンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。
大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。
本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。
センサー、電池につきましては交換可能です。

付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)リチウム電池 3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定原理電気化学式対象ガス酸化エチレンバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-200警報設定値初期値:2ppm使用期間(年)センサー:約1RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、 Div 1、 Group A、B、C、D、Class Ⅱ、 Div 1、 Group E、F、G、Class Ⅲ、 Div 1 T4、 -20℃< Tamb≦+50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia ⅡC T4 Ga、CE分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28511168M001-0069-W00
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする