曜日別特売

TAOネックレスAURAマットブラック

TAOネックレスAURAマットブラック - コラントッテTAOネックレスAURAマットブラック - コラントッテTAOネックレスAURAマットブラック - コラントッテTAOネックレスAURAマットブラック - コラントッテTAOネックレスAURAマットブラック - コラントッテTAOネックレスAURAマットブラック - コラントッテTAOネックレスAURAマットブラック - コラントッテTAOネックレスAURAマットブラック - コラントッテ

「TAOネックレス AURA」からオールブラックの新カラー「マットブラック」が登場。密着性の高いイオンプレーティングによるカラーリングと艶消し加工を施すことで、淡いブラックと上品なマットの質感を表現しています。
トップとジョイントには耐蝕性の高いステンレス(SUS316L)を採用。ジョイントを兼ねたトップ部分は左右どちらからでも外せる設計です。
4mm径のネックループ全体に55ミリテスラの磁石を10mm間隔で配置。ファッションアイテムとして身につけながら、磁力が広範囲に影響し首全体の血行を改善、コリを緩和します。
ネックループ全体には55ミリテスラの磁石がコラントッテ独自のN極S極交互配列で10mm間隔に配置されています。この配列により磁力を広範囲に影響させることができ、首・肩の血行を改善、首・肩のコリを緩和します。コラントッテ TAO ネックレス AURA マットブラックは首全体の血行を改善、コリに効く磁気ネックレスです。
コラントッテ独自のN極S極交互配列は、広範囲に磁力が影響して血行を改善し、コリの解消のお手伝いをします。この配列によって点ではなく面での効果を得ることができ、着用しているだけで装着部位のコリに効きます。

用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く材質【本体】樹脂コーティング磁石、【ジョイント部分】ステンレス(SUS316L/イオンプレーティング)、POM(ループ)ブラック、(トップ・ジョイント)マットブラック×ブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00065000使用磁石樹脂コーティング磁石55ミリテスラを10mm間隔でN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28512114ABARW53MM43
オープン
23,000
25,300(税込)
4日以内出荷
返品不可
28512130ABARW53LL47
オープン
23,000
25,300(税込)
4日以内出荷
返品不可
28512139ABARW53LLLL51
オープン
23,000
25,300(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする