曜日別特売

RESNOマグネリカバリーウェアロングパンツ

RESNOマグネリカバリーウェアロングパンツ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアロングパンツ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアロングパンツ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアロングパンツ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアロングパンツ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアロングパンツ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアロングパンツ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアロングパンツ - コラントッテ

磁気のちからを着る
一日の終わりに着て眠るだけ。睡眠時に血行を促進し、コリを改善。
仙骨に沿ってフェライト永久磁石180ミリテスラ×6個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。
磁力のちからで仙骨周辺の殿筋などに働きかけることで体全体の血流を促進。
コリを改善しながら、快適な睡眠をサポートします。
コラントッテのロゴをかたどった凸凹の特殊生地・Switch-Tex(TM)(スイッチテックス)は、前作から肌に触れる部分が最大60%アップ。
体の動きにともなって皮膚と擦れることで、心地良いリラックスタイムへと導きます。

用途腰の血行改善・コリに効く杢グレー混率(%)(シャツ本体)ポリエステル96、ポリウレタン4、(リブ)ポリエステル94、ポリウレタン6医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AGBZX00005000使用磁石フェライト永久磁石180ミリテスラ6個をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
注意
※洗濯ネットをご使用ください。
※蛍光増白剤配合洗剤は使用しないでください。
※濃色と白・淡色物は分けて洗ってください。
※濡れたまま放置しないでください。
※形を整えて陰干ししてください。
※タンブル乾燥はしないでください。
※素材の特性上、着用中の摩擦や洗濯により毛羽立ちや毛玉が発生することがありますのでご注意ください。
※磁石部分およびプリント部分にはアイロンをあてないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28512254AJCKB09SS約92約27約50(半身)約155~165
オープン
10,000
11,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
28512270AJCKB09MM約95約28約52.5(半身)約165~175
オープン
10,000
11,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
28512279AJCKB09LL約98約29約55(半身)約175~185
オープン
10,000
11,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
28512288AJCKB09XLXL約10.1約30約57.5(半身)約175~185
オープン
10,000
11,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする