曜日別特売

おりがみケース

おりがみケース - クツワおりがみケース - クツワおりがみケース - クツワおりがみケース - クツワおりがみケース - クツワ

持ち運びに便利な持ち手付きのおりがみケース!

用途おりがみケース材質PP質量(g)166寸法(縦×横)(mm)150×150(収納可能サイズ)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×170×45(持ち手収納時)収納枚数(枚)最大3000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28511430PT203
450
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする