高演色形高天井LED 300形相当

高演色形高天井LED 300形相当 - エコリカ高演色形高天井LED 300形相当 - エコリカ高演色形高天井LED 300形相当 - エコリカ高演色形高天井LED 300形相当 - エコリカ高演色形高天井LED 300形相当 - エコリカ高演色形高天井LED 300形相当 - エコリカ高演色形高天井LED 300形相当 - エコリカ高演色形高天井LED 300形相当 - エコリカ

高演色高天井LED
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの
検品倉庫に最適な照明です
水銀灯200~300W形相当
高天井LED HIL-L3Aシリーズ
1 平均演色評価数Ra97
自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成
2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます
3 安心の3年保証

用途
色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400)消費電力(W)130定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用温度(℃)-20~60全光束(Lm)11300定格寿命(時間)30000(+60℃)平均演色評価数(Ra)97直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400)色温度(K)5000使用環境屋内使用専用保証期間3年力率0.9防塵防水性能IP65設置方法直付/チェーン配光角度(°)70明るさ300W形相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:仕様書(0.75MB)
注意
※定格寿命は平均値であり保証値ではありません。
※全て器具に対応するものではありません。
※周囲の温度が高くなる場所では、寿命が短くなる場合があります。
※使用条件:照度定低下の原因となりますので、腐食ガス発生の可能性がある環境では使用しないでください。
※取付に電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28512437ECL-HIL400N-HK70-L3A
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする