曜日別特売

送排風機 ストレートタイプ

送排風機 ストレートタイプ - 藤田送排風機 ストレートタイプ - 藤田送排風機 ストレートタイプ - 藤田送排風機 ストレートタイプ - 藤田

従来品より軽量なボディと風量アップ
本体のネジは六角ボルトで整備も楽々
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応
持ち運びに便利な大型取手
スイッチひとつの簡単操作
モーター保護装置が付いていて安全
ケーブルをすっきり収納できるバンド付き

用途
煙・ホコリ・粉じんの排気
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ
暑気対策
極数可倒式2P接地プラグ周波数(Hz)50/60電圧(V)100ケーブル長(m)5プラグ可倒式3Pプラグ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2800/3300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ダクトホースは別売りです。
※代表画像を使用しております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
口径(Φmm)
消費電力(W)(50/60Hz)
風圧[50/60Hz](Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28512595FS-300R1165/77300300/470373/440
38,000
28,350
31,185(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28512604FS-200R725/30200130/170245/294
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28512604FS-200R33510558MVFS1-200FS-200R 電気送風機 モノタロウ 33510558電気送風機モノタロウ1台
16,980
税込18,678

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする