曜日別特売

メガファン

メガファン - 藤田

60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。
本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。
風量は3段階調整
モーター保護装置付きで安全。
キャスター付きで移動もらくらく。

用途
煙・ホコリ・粉じんの排気
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
暑気対策
材質ファン:アルミ極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100連続使用8時間まで角度調整範囲±85°風量調整内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※作業時は安全保護具を装着してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
ケーブル長(m)
羽根枚数
消費電力(W)(50/60Hz)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像28512744IMF-100A38.54.74枚340/440458-504
80,000
62,280
68,508(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28512726IMF-60A184.53枚158/195158/195
40,000
28,490
31,339(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28512735IMF-75A224.53枚166/205182/190
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする