撥水道場
ワンタッチキャップボトル
汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途
液体の保存・保管に
仕様
ヒンジキャップ(中栓付)
材質
ポリエチレン(PE)
穴径(Φmm)
キャップ:4
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
全7種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
30
50
150
200
300
500
満水容量(mL)
選択してください
39
60
165
225
320
520
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
満水容量(mL)
色(ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28512918
PO30N
30
39
半透明
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
28512927
PO50N
50
60
半透明
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
28512936
PO150N
150
165
半透明
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
28512945
PO200N
200
225
半透明
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
9日以内出荷
28512954
PO200W
200
225
白
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
9日以内出荷
28512970
PO300N
300
320
半透明
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
9日以内出荷
28512979
PO500N
500
520
半透明
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください