曜日別特売

組み立て式3段ラック

組み立て式3段ラック - TAIGASHOJI(大河商事)組み立て式3段ラック - TAIGASHOJI(大河商事)組み立て式3段ラック - TAIGASHOJI(大河商事)組み立て式3段ラック - TAIGASHOJI(大河商事)組み立て式3段ラック - TAIGASHOJI(大河商事)組み立て式3段ラック - TAIGASHOJI(大河商事)組み立て式3段ラック - TAIGASHOJI(大河商事)組み立て式3段ラック - TAIGASHOJI(大河商事)

隙間に収まる3段式タイプ収納ラック。横幅わずか25cm~対応。
シンプルで実用的な定番デザイン。
スライダーが付いて動きがスムーズな、収納かご。
バスケット単体で持ち運べる!
キャスターあり、なしでも使える2WAY式ラック。
キャスターを付ければ、らくらく移動。
持ち手ハンドル付きで、移動しやすい。
網状フレームを採用で、通気性抜群。根菜や乾物の保存場所としても◎。
中敷き付きで、小物も収納できます。
バスケットの出し過ぎ・転倒を防ぐ、安全ストッパー付き。
サビに強いスチール素材を採用。

用途キッチンの食材ストッカー、ランドリーボックス、リビングの日用品を一箇所にまとめて片付けたい、子ども部屋のおもちゃ箱としてセット内容フレーム(A)×2、フレーム(B)×2、バスケット×3、天板×1、補強パイプ×4、スライダー×6、中敷き×3、キャスター(ストッパーあり)×2、キャスター(ストッパーなし)×2、キャスターネジ穴×4、補強ネジ×12、スライドバスケットストッパー×6、六角レンチ×1、スパナ×1材質スチール質量(kg)約5.1ホワイト耐荷重(kg)合計約60外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約24.5~31×100×41~48 ※キャスターの向きで可変寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)バスケット:約20.2×18×40.5内容量1台
注意
※バスケットの上段部や手前に重いものを入れたり置いたりすると、ラックが転倒する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28520304monowa026
9,800
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする