曜日別特売

アクリル球 PMMA (ボール)精密球

アクリル球 PMMA (ボール)精密球 - ヒューマニティ

洗剤、弱い無機酸、アルカリ、脂肪族炭化水素などの溶液に影響されない。硬度が高く、水・湿気に侵されにくい。耐候性に優れているため機械的・光学的に使用できる。熱可塑性のためいろいろな形に加工でき、低温で切断もできる。耐衝撃性も高くガラスのように割れることがなく、安全。着色しやすく、カラーの美しい透明球ができるので、美しい色調と光沢を持つ製品やデコレーション用に使用が可能。

用途透明性と耐衝撃性から機械部品、自動車ランプなど自動車部品、建設材料あるいは機械部品、人工大理石など。水族館の窓、電飾看板や自動車のテールランプ、携帯電話の表示窓、液晶ディスプレイ(LCD)用バックライトの導光板などに使用。材質アクリルタイプ軽量透過率(%)92比重1.19屈折率1.49内容量1袋(1000個)
注意
※有機溶媒に溶けやすく、約90度で軟化するので高温度に注意が必要。塩化炭化水素chlorinated、脂肪族炭化水素、ケトンなどと一緒に使わないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28521205PM0_794MC50.794
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
28521214PM1_588MC81.588
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
28521230PM3_969MC53.969
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする