ヒューマニティ
ナイロン ポリアミド PA ボール(球)精密球
摩損耐性に優れ、摩擦が少ない。引っ張り強さが優れている。衝撃耐性、疲労耐久性あり。水吸収率が低い。一般溶剤、炭化水素、エステル、ケトン、アルカリ、ガソリン、油とグリスに耐える。
用途
雨具、冬用のスポーツウエア(スキー・スノボウェア、ウインドブレーカー)、靴下や肌着、 ストッキング、水着、ギターの弦、カーペット、カーテン、綱やつり糸、日用雑貨、おもちゃ、パラグライダーやパラシュート、軸受け、自動車のエアバック用素材などに使用。
材質
ポリアミド(ナイロン)
温度(℃)
サービス:100/ピーク:120
比重
1.14
注意
※強酸・強アルカリ、熱い水に侵される。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28521485
PA3_5MC2
1袋(1000個)
3.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28521494
PA3_969MC2
1袋(1000個)
3.969
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28521510
PA4_0MC8
1袋(1000個)
4
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28521519
PA5_0MC2
1袋(1000個)
5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28521528
PA10_0MC13
1袋(500個)
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください