TSオリジナル(高翔産業)
FRPドレンタテ型
FRP防水用のドレンです。
オールFRP製で強度があり、接着性は良好です。
グレーに着色済みです。
TSオリジナル商品です。
厚さ(mm)
約1.5
高さ(mm)
167
ツバ外径(Φmm)
144
排水口径(Φmm)
内径:60
筒外径(Φmm)
先:45
内容量
1個
注意
※接着には表面目粗し、溶剤拭きを行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28527198
410-31
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください