TSオリジナル(高翔産業)
オーバーフロー管
この商品はTSオリジナル商品です。
材質
ツバ部:FRP、管部分:硬質塩化ビニール
全長(mm)
245
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管径(Φmm)
ツバ外径(Φmm)
排水口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28527207
415-10
塩ビ管:32
94
内径:25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
28527216
415-11
塩ビ管:38
98
内径:32
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
28527225
415-17
塩ビ管:48
100
内径:40
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください