曜日別特売

TS鉛ドレン

TS鉛ドレン - TSオリジナル(高翔産業)TS鉛ドレン - TSオリジナル(高翔産業)TS鉛ドレン - TSオリジナル(高翔産業)TS鉛ドレン - TSオリジナル(高翔産業)TS鉛ドレン - TSオリジナル(高翔産業)TS鉛ドレン - TSオリジナル(高翔産業)TS鉛ドレン - TSオリジナル(高翔産業)TS鉛ドレン - TSオリジナル(高翔産業)

New! ベース表面をブラスト加工!
プライマー接着性が飛躍的に向上しました。
従来の製品品質はそのまま!
塗膜防水用汎用プライマーで安定した十分な接着性が得られます。
現場での目粗し処理扶養で取付け作業が早く、楽になります。
価格据え置き!
改修工事用2重式ドレン工法用
純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性!
接合部はすべて鉛溶接のため、 防水性は確実です!
様々な形状にフィットするため、 施工性に優れています!
鉛厚さが1.5mmあるので、 耐久性、耐候性に優れています!
鉛材料は溶接部を含め、品位99.9%以上の鉛を使用しています。

厚さ(mm)鉛板:1.5内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28527259420-31鉛板:300角40Φタテ型
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
28527268420-33鉛板:300角45Φタテ型
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
28527277420-36鉛板:300角50Φタテ型
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
28527286420-37鉛板:300角30Φヨコ型
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
28527295420-38鉛板:300角70Φタテ型
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
28527304420-39鉛板:300角40Φヨコ型
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
28527320420-40鉛板:300角90Φタテ型
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
28527329420-41鉛板:300角50Φヨコ型
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
28527338420-42鉛板:300角100Φタテ型
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
28527347420-44鉛板:300角65Φヨコ型
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
28527356420-46鉛板:400角75Φヨコ型
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
28527365420-48鉛板:400角90Φヨコ型
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
28527374420-50鉛板:400角100Φヨコ型
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする