ゴムドレンタテ型

ゴムドレンタテ型 - TSオリジナル(高翔産業)ゴムドレンタテ型 - TSオリジナル(高翔産業)ゴムドレンタテ型 - TSオリジナル(高翔産業)ゴムドレンタテ型 - TSオリジナル(高翔産業)ゴムドレンタテ型 - TSオリジナル(高翔産業)ゴムドレンタテ型 - TSオリジナル(高翔産業)

ゴムシート防水改修用
EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製
純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性!
ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。
防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 !
ベースと筒部の接合部を一体成型することによって、切れ・剥がれを解消!

厚さ(mm)ベース:1.5筒長(mm)C:150内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法D(mm)
筒外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28527390420-6050Φ板:500角A:44、B:40
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
28527399420-6270Φ板:400角A:64、B:60
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
28527408420-6490Φ板:400角A:84、B:80
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする