TSオリジナル(高翔産業)
ウレタンドレン
改修工事用2重式ドレン工法用
タテヨコ共通
純国内生産品
ウレタン防水工事専用設計
自社開発製品なのでリーズナブルな価格設定を実現 !
フレキシブルホース塩ビダクトを採用。
厚さ(mm)
ベース:1.5
タイプ
タテ・ヨコ共通
寸法(cm)
ベース:40×30
ホース長さ(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ホース外径(Φmm)
排水口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28527460
420-78
65Φ
60
内径:46
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
28527469
420-80
75Φ
72
内径:59
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
28527478
420-82
90Φ
86
内径:72
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください