曜日別特売

塩ビドレンヨコ型

塩ビドレンヨコ型 - TSオリジナル(高翔産業)塩ビドレンヨコ型 - TSオリジナル(高翔産業)

同質の素材だから下地に良く馴染む!
塩ビシート防水工法の改修工事用に開発された専用ドレン!
二重式ドレン工法用
フレキシブルホース塩ビダクトを採用により、施工・設置の自由度アップ!
純国内生産品

厚さ(mm)ベース:2寸法(cm)ベース:40×33ホース長さ(mm)600内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ホース外径(Φmm)
排水口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28527487420-6950Φ46内径:32
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
28527496420-7265Φ60内径:46
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
28527505420-7475Φ72内径:59
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
28527514420-7690Φ86内径:72
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする