曜日別特売

ステンレス脱気筒

ステンレス脱気筒 - TSオリジナル(高翔産業)ステンレス脱気筒 - TSオリジナル(高翔産業)ステンレス脱気筒 - TSオリジナル(高翔産業)ステンレス脱気筒 - TSオリジナル(高翔産業)

肉厚ステンレス使用 !
シンプルで頑丈・高耐久性 !

材質SUS304ステンレス筒内径(Φmm)42内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ベース寸法(mm)
高さ(cm)
筒長(mm)
筒外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28527539425-08固定用アンカービス付(Pレスアンカー PF-535S×4本 ・下穴ドリル径:4.3mm)250角201406.3
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
28527566425-14固定用アンカービス付(Pレスアンカー PF-535S×4本 ・下穴ドリル径:5.0mm)Φ2201715076.3
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする