TSオリジナル(高翔産業)
ミニストレーナー
一般のバルコニー・庇・屋上などの狭い排水溝にもピッタリフィット!
あるようでなかった・・・この「カタチ」!
コンパクトにまとめた、たて引きドレン用ストレーナー
公団仕様外廊下排水部の殆どの溝に納まります!
寸法(mm)
グリップ:7×150
材質(本体)
アルミダイカスト製
材質(グリップ)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28527627
431-10
グレー
D
ミニスト-D(台型):62(47)×100(85)×22/( )は凸部分寸法
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
28527636
431-12
ブラック
D
ミニスト-D(台型):62(47)×100(85)×22/( )は凸部分寸法
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
28527645
431-14
グレー
F
ミニスト-F(平型):62(47)×100(85)×7/( )は凸部分寸法
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
28527654
431-16
ブラック
F
ミニスト-F(平型):62(47)×100(85)×7/( )は凸部分寸法
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください